※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1A1 【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド 08199834 1A1 【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド 08199834 1A1 【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド 08199834

【オーダー】ダイヤモンドホイール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)150 厚さT(mm)8 注文コード08199834 品番1A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・厚さTなど124種類から選べます 他の種類を見る

1A1タイプ

外径(Φmm)150 厚さT(mm)8 穴径(Φmm)19.05〜32 集中度100 粒度140〜1200 砥粒ダイヤモンド 結合剤BW(湿式)、BD(乾式) 結合度L(軟)、N(中)、P(硬) バックテーパーY(あり)、N(なし)
注意
※受注生産の為、返品はお受けできません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする