ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-10034

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08200127 品番BJ332-10034
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・RoHS指令適合製品です。

材質S45C 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M10×1.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)17 寸法B(mm)34 寸法C(mm)17 寸法G(mm)M8×1.25 深さ8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする