イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-12048
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08200161
品番
BJ332-12048
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
S45C
質量(g)
110
タイプ
フェノール樹脂製
寸法F(mm)
M12×1.75
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
22
寸法G(mm)
M10×1.5 深さ10
RoHS指令(10物質対応)
対応