曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S100B~

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ストローク長(mm)2000
2000
1000
100
1100
1200
1300
1400
1500
150
1600
1700
1800
1900
200
250
300
350
400
450
500
50
600
700
800
900
内容量1個注文コード08206555品番FSR-SA-1S100BB2000ABD-1A
参考基準価格(税別)¥535,800販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800
内径(mm)100ストローク長(mm)2000呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする