タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P5M-W

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)15 周長(mm)850 注文コード08207197 品番BG850P5M15-W
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はベルト幅・周長など353種類から選べます 他の種類を見る

・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度

仕様耐水仕様 その他取付張力(N):【推奨値】167【最大値】225 歯数170 タイプ片面歯形 ベルト幅(mm)15 種類タイミングベルト ピッチ(mm)5 周長(mm)850 歯形P5M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする