※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー軸穴完成品 A-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08212766
品番
112-A-1-Φ19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,060
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
モータ軸端に適合する軸穴・キー溝および押しねじが加工済みです。軸穴の寸法許容差はG7、キー溝幅の寸法許容差はJS9です。
ハブdb(mm)
50
de外径(Φmm)
121
リムh(mm)
17 (0〜+2)
ハブl(mm)
28
ハブs1(mm)
15
ハブs2(mm)
7
リム幅w(mm)
20
キー呼び寸法(b×h)(mm)
6×6
キー溝寸法b(mm)
6 (±0.0150)
キー溝寸法t(mm)
2.8 (+0.1〜0)
軸穴径d(Φmm)
19 (+0.028〜+0.007)
溝数
1
付属品
押しねじ(Wポイントねじ)
質量(kg)
1.37
呼び径(mm)
112
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.00212
ねじ寸法M
1-M6