曜日別特売
TSE397W RTVシリコーン接着シールTSE397 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 08214753

RTVシリコーン接着シールTSE397

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(333mL)注文コード08214753品番TSE397W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。
金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。

用途
精密電子機器等の気密接着シール
電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング
成分
ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサン
シリカ:10~20%
ジアルキルスズ化合物:1%未満
接着向上剤
顔料
少量添加物
反応機構アルコール型種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)198臭気特異臭あり難燃性UL94HB危険等級発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状中粘度-流動性危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.333L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09180342
2024-09-10
用途: 電子部品の接着・封止
elleThermo, Ltd.製造業

製品の性能は問題ないのですが、開封してからしばらく使用せず、半年後にもう一度使用したところ、固まらなくなっていました。
再購入して使用したところ問題なく使用できましたので、劣化速度が速い製品なのかなと思いました。
ほかの方のレビューにも「垂れてくる」とありましたが、時間が経って固まりにくくなっていたせいかもしれません。

対象商品 : 08214735
2023-02-11
用途: 樹脂の接着
製造業

納期も早く、価格も他よりも安かったので助かります。使用期限もあるので購入前に確認出来たらもっと良いと思います。

対象商品 : 08214735
2018-01-07
用途: ボンプのオイル漏れに使う
石島商事株式会社卸売・小売業

真空ボンプのオイル漏れに使います。とてもいい製品です。またよろしくお願い致します。(石島商事株式会社)

1が参考にしています
対象商品 : 10012545
2018-03-04
用途: 端子部分の絶縁
建設業・工事業

今回は通電部端子部分に使用しました、使用感としては少しやわらかいかなと思います。断面に使用すると垂れて来ます。

対象商品 : 08214735
2017-07-10
用途: 基板固定用
有限会社片山電機

1本から購入できるところは、なかなかないので、助かっています。

対象商品 : 08214735
2016-05-03
用途: 電子基板コーティング
電気・ガス・熱供給・水道業

もう少し乾燥時間が短ければ言う事なし。

対象商品 : 08214744
2015-04-08
用途: 防水の必要な商品の加工
株式会社 マ-チ松永

流動性があるとうれしい

対象商品 : 08214735
2012-04-11
用途: 電子部品の穴埋め、プラスチックの接着に使用しています。

とても速乾性がありとても満足しています。
また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする