TSM6822 エアゾール型シリコーンスプレー モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 08214893 TSM6822 エアゾール型シリコーンスプレー モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 08214893

エアゾール型シリコーンスプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(450mL) 注文コード08214893 品番TSM6822
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シリコーンスプレー・キング、クイーンはUL規格成型品用の認定離型剤(File No.E86039)です

引火点(℃)
n-ヘキサン-21.7℃
ブタン-73.3℃
沸点(℃)
68.7℃(ヘキサンとして)
-0.5℃(n-ブタンとして)
-42.1℃(プロパンとして)
用途
プラスチック製品の射出成形、圧縮成形用離型剤。
陶器、タイル、石膏用離型剤。
プラスチック製品のつや出し剤。
塗装、メッキを必要とするときは、ペインタブル用のTSM6852を使用してください。
成分
ポリアルキルシロキサン
n-ヘキサン:3%
ブタン:70〜80%
プロパン
種別エアゾル型シリコーン離型剤 タイプキング(一般用) 臭気刺激臭あり 溶解度不溶 蒸気圧(mmHg/℃)151.3/25(ヘキサンとして) トラスコ品番281-2738 使用温度範囲(℃)-50〜200 外観淡黄色透明 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.45L 危険物の性状非水溶性
注意
※引火性の高い製品です。常温にて局所排気を設けた火気の無い場所でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする