引火点(℃)
n-ヘキサン-21.7℃
ブタン-73.3℃
プロパン-48℃以下
沸点(℃)
68.7℃(ヘキサンとして)
-0.5℃(n-ブタンとして)
-42.1℃(プロパンとして)
用途
プラスチック製品の射出成形、圧縮成形用離型剤。
陶器、タイル、石膏用離型剤。
プラスチック製品のつや出し剤。
塗装、メッキを必要とするときは、ペインタブル用のTSM6852を使用してください。
成分
ポリアルキルアラルキルシロキサン
n-ヘキサン:3%
ブタン:70〜80%
プロパン
種別エアゾル型シリコーン離型剤
タイプクイーン(ペインタブル用)
臭気刺激臭あり
溶解度不溶
蒸気圧(mmHg/℃)151.3/25(ヘキサンとして)
トラスコ品番282-8740
使用温度範囲(℃)常温
外観淡黄色透明
危険等級U
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.45L
危険物の性状非水溶性