TSC998 シリコーン艶出し剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 08214936

シリコーン艶出し剤

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(0.5kg) 注文コード08214936 品番TSC998
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

家具などのつや出し剤です。
エマルジョンタイプで、「のび」がよく、光沢保持性に優れています。
TSC998は研磨剤が配合されており、汚れ落としにも効果があります。

用途
(TSC997)床、家具などのつや出し剤
(TSC998)窓ガラス、金具などのクリーニング、つや出し剤
成分
ポリアルキルシロキサン
ミネラルスピリット:1〜10%
乳化剤
少量添加物
外観淡褐色エマルジョン 粘度(mPa・s)100 引火点(℃)42 臭気溶剤臭あり 発火点(℃)約300(ミネラルスピリットとして) 種別シリコーンつやだし剤 標準使用量15(g/m2) 不揮発分18%(105℃/3h) 溶解度不溶 危険等級V 蒸気圧(mmHg/℃)6.6mmHg/37.8℃(ミネラルスピリットとして) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※TSC998には研磨剤が配合されていますので、傷のつきやすい対象物には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08214927
2023-06-18
用途:
床、家具などの艶出し

・床に使用
艶は出ました。ツルツルにはならないのでこれを使用したことで滑ってしまうことはないと感じました。
・テーブルカウンタ、冷蔵庫の扉に使用
水ははじきがあるので汚れを拭き取りやすくなります。
・洗面所に使用
水はじきがあるので水切れが良くなりました。
耐久性はこれから検証していきたいと思います。
・樹脂製品に使用
TVの淵、裏側の部分に使用した感じは黒色がグロスブラックな感じになりいい感じです。

※研磨材が入っていないので広範囲に使用できるのではないでしょうか。

2人が参考にしています
対象商品:
08214927
2018-04-03
用途:
塗り物製品のつや出しに
卸売・小売業

塗り物製品のつや出し剤の業務用サイズは無いかと調べてこちらの商品にたどり着きました、商品の攻撃性も無く程よいつやが出て理想通りな商品でした

1人が参考にしています
対象商品:
08214927
2017-07-08
用途:
機械のメンテナンス時

自社の機械にとって使い勝手が良い。
もう少し量が多いともっと良い。

1人が参考にしています
対象商品:
08214927
2016-03-08
用途:
オフロードとオンロードバイクの外装のクリーニング、磨き
ファンテック株式会社 様

乳液がサラッとしていて、ふき取り後もワックスをかけたような仕上がりで、痕は一切残りません。長年使用しておりますが、プラスチックパーツ、ゴムパーツ(タイヤのサイドウォールにも)、塗装面、シート(ビニールレザー)、アルミ部品(アルマイト、バフ、サンドブラストを含む)、カウルのスクリーンにも使用でき、問題は特にありません。バイクの全体的な磨き上げに使用しております。高価な外国製オフロード用クリーナーにとてもよく似てます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
溶剤が入っていますが、ニスなどが縫ってあるような場所に使用した場合、ニスが溶けてしまうことはありますか?
回答:
メーカーにもデータがない為、回答できません。ただ、溶剤が入っていますのでニスは溶ける可能性があります。
2011-10-31

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする