※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エマルジョン型消泡剤

(19件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本(1kg) タイプ少量の添加で抑泡効果が持続します。希釈分散性に優れています。 注文コード08214981 品番TSA7341
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はタイプ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。
水系発泡液の消泡剤として使用できます。

タイプ
少量の添加で抑泡効果が持続します。
希釈分散性に優れています。
用途
水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。
持続性良、一般工業用、繊維用湿式処理
成分
ポリアルキルシロキサン
シリカ:1%未満
乳化剤
防腐剤
外観乳白色エマルジョン 有効成分15% 種別エマルジョン型シリコーン消泡剤 イオンノニオン 比重1.01(25℃) 沸点(℃)100 希釈剤 溶解度分散 臭気微臭あり 危険物の類別非危険物 使用期限製造日から9ヶ月
注意
※2025年12月より一部商品で梱包形態に変更がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
消泡剤として
飲食業

品質に問題は無いと思うが、11月11に届き、製品の有効期限が12月なのは
短く感じる。
希釈して使用しているが、性能は良いと思う。

対象商品:
08214954
2020-09-10
用途:
研磨作業時

1本ずつバラで購入できるので助かります。結構以前から度々購入しています。

対象商品:
08214981
2020-02-28
用途:
サンプルをメーカーに頼むより、速くくるので便利
株式会社F・CRAFT 様 (製造業)

メーカーにサンプルを頼むと何時も時間(日数)がかかるが、1Lの物が売っていると、早く試せるので便利

対象商品:
08214954
2021-09-17
用途:
洗浄作業

パッケージ変更のの予告が欲しい。箱型から詰め替え容器型に変更されていた。

MonotaROからの回答

ご利用いただきありがとうございます。至急対応致します。この度は申し訳ございませんでした

対象商品:
08214981
2019-11-17
用途:
染色作業中の浴槽の泡けしに使用
有限会社職人工房 様 (製造業)

泡けしの持続力が短い。また、前回購入時より価格が大幅に上がっていて驚いた。

対象商品:
08214981
2018-07-25
用途:
排水の消泡

メーカー在庫切れの場合もモノタロには在庫があります。大変重宝しています。

対象商品:
08214981
2018-02-27
用途:
水質検査に使用します。
有限会社勝浦環境サービス 様 (サービス業)

一回の使用に一袋と取り扱いやすく、液体と違って使用期限を気にしなくて良さそうです。

対象商品:
08214954
2021-07-07
用途:
洗剤泡の消泡
株式会社テラサワ 様

消耗品ゆえ高価なのが難点。成果は出ている。紙パックなのがエコ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする