厚さs(mm)4.76
ノーズ半径r(mm)0.4
穴径d1(Φmm)5.16
刃長l(mm)12.9
形状ひし形80°
材質AC610M
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12.9
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状円筒穴
用途ステンレス鋼の高速・高能率加工での推奨材種
種別ネガ
等級M級
内接円直径(Φmm)12.7
勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15
ブレーカEX
切削領域一般切削用 ポッキータイプ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2