※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120404N-GU AC610M チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル 08217754 CNMG120404N-GU AC610M チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル 08217754

チップ CNMG-GU

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 材質AC610M 刃長l(mm)12.9 注文コード08217754 品番CNMG120404N-GU AC610M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品はコーナー半径・材質・刃長lなど29種類から選べます 他の種類を見る

AC610Mは高強度母材を適用し、熱伝導率の低さで刃先温度が上昇、発熱しやすいステンレスの高速・高送り加工においても、変形と磨耗に強く、長寿命が得られる高速・高能率加工材種です。

厚さs(mm)4.76 ノーズ半径r(mm)0.4 穴径d1(Φmm)5.16 刃長l(mm)12.9 形状ひし形80° 材質AC610M コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 用途ステンレス鋼の高速・高能率加工での推奨材種 種別ネガ 等級M級 内接円直径(Φmm)12.7 勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 ブレーカGU 切削領域一般切削用 ポッキータイプ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする