※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120408N-GU AC610M チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル 08217763 CNMG120408N-GU AC610M チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル 08217763

チップ CNMG-GU

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AC610M 注文コード08217763 品番CNMG120408N-GU AC610M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は材質など11種類から選べます 他の種類を見る
厚さs(mm)4.76 ノーズ半径r(mm)0.8 内接円直径d(Φmm)12.7 穴径d1(Φmm)5.16 刃長l(mm)12.9 形状ひし形80° 材質AC610M コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 種別ネガ 等級M級 内接円直径(Φmm)12.7 勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 ブレーカGU 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08217684
2023-07-14
用途:
ステンレス鋼ピーリング丸棒の荒加工と中仕上げ
製造業

ステンレス丸鋼を旋削するチップとして国内大手のブランドでは最安のチップです。
舶来ブランドだともっと周速を高めるチップもありますが、一品ものが多い弊社はこれで十分です。

対象商品:
08217684
2014-03-03
用途:
NC旋盤、ステンレス、鉄加工

ステンレスをよく削るので使用しています。刃先強度も良く長持ちします。
鉄、炭素鋼にも使えて便利なチップです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする