40511-831 セラミックボウル STAUB(ストウブ) 08220915

セラミックボウル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)12
コッパー
容量(mL)400
高さ(mm)65
内容量1個注文コード08220915品番40511-831
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

製法:金属を一切含まない土で作られており、表面にエマイユ加工が施され、さらに高温(約1000℃)で焼入れ作業をしています。傷に強いセラミックウェアです。
耐熱性:汚れが落ちやすく、食器洗い乾燥機にも対応しているのでお手入れが簡単です。

用途
オーブンやレンジ、冷凍、冷蔵に使えるストウブの鋳物製品とマッチするセラミックウェア。オーブンやレンジ、冷凍、冷蔵での調理や器としてお使いいただけます。
材質セラミック(エマイユ加工)仕様オーブン・電子レンジ・食器洗浄乾燥機使用可コッパー容量(mL)400高さ(mm)65質量(g)300サイズ(cm)12短辺(mm)120長辺(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする