セラミックボウル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08220949 品番 40511-832
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

製法:金属を一切含まない土で作られており、表面にエマイユ加工が施され、さらに高温(約1000℃)で焼入れ作業をしています。傷に強いセラミックウェアです。
耐熱性:汚れが落ちやすく、食器洗い乾燥機にも対応しているのでお手入れが簡単です。

材質セラミック(エマイユ加工) 用途オーブンやレンジ、冷凍、冷蔵に使えるストウブの鋳物製品とマッチするセラミックウェア。オーブンやレンジ、冷凍、冷蔵での調理や器としてお使いいただけます。 仕様オーブン・電子レンジ・食器洗浄乾燥機使用可 ターコイズ 容量(mL)400 高さ(mm)65 質量(g)300 サイズ(cm)12 短辺(mm)120 長辺(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする