レクタンギュラーディッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コッパー 注文コード08221238 品番40511-867
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

製法:金属を一切含まない土で作られており、表面にエマイユ加工が施され、さらに高温(約1000℃)で焼入れ作業をしています。傷に強いセラミックウェアです。
耐熱性:汚れが落ちやすく、食器洗い乾燥機にも対応しているのでお手入れが簡単です。

サイズ(cm)20 用途オーブンやレンジ、冷凍、冷蔵に使えるストウブの鋳物製品とマッチするセラミックウェア。オーブンやレンジ、冷凍、冷蔵での調理や器としてお使いいただけます。 適合オーブン・電子レンジ・食器洗浄乾燥機使用可 コッパー 質量(g)900 容量(L)1.1 表面処理セラミック(エマイユ加工) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×16.6×5.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする