43967-200 ツイン料理バサミ ZWILLING(HENCKELS) 08221816

ツイン料理バサミ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08221816 品番43967-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界初の料理バサミはツヴィリングより生まれました。伝統の技・考え抜かれた形状は今も変わりません。材料の鋼材選びから製造までを一貫生産し、優れた品質が特長です。

ブラック 用途ドイツのIFデザイン賞、日本のグッドデサイン賞を受賞し、世界屈指のデザイン性と機能性に優れたロングヒット商品。 仕様食器洗浄乾燥機使用可 材質刃:特殊ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:グラスファイバー強化ライナイト樹脂 質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8.5×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
万能なハサミなので多用途に使えます

モノタロウさんの売りっぱなしではない企業の姿勢が素晴らしいと思いました。
今回商品説明と相違があったのですがきちんと対応くださいました。
既に正しい商品説明に修正もされているので安心して購入できると思います。
ヘンケルの商品は色々なバリエーションがあり
それをたくさん揃えてくれているモノタロウさんの品数の多さに驚きます。
包丁、ハサミ、よく切れるし切れ味が衰えないのがリピートの理由です。
今後も購入させて頂きます。

2025-09-26
用途:
ドイツ製ではありません

先の方のレビューで「ドイツ製」としっかり書かれていたので
信じて購入しましたがドイツ製ではありませんでした。
中国製でした。
ヘンケルの料理ハサミを数本持っていますがドイツ製はやはり
他に比べてよく切れますし数年使っても切れ味が変わりません。
中国製ならこんな高いものを買わなくてよかったと後悔。
返品不可ですし
誤ったレビューの修正もないので商品の情報が少ないと感じました。
ドイツ製にこだわらなければ他のヘンケルのデザインを選択できましたので
製造国にこだわられる方はお気を付けください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする