ユニ・チャーム
ユニ・チャームの 動物用品
ユニ・チャームの シーツ/マット/床材
ユニ・チャームの ペットシーツ
デオシート Premium 12時間超消臭&超吸収
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(54枚)
注文コード
08222159
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布、吸水材:綿状パルプ・吸水紙・高分子吸水材、消臭材:香料入り消臭マイクロカプセル、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト接着剤、外装材:ポリエチレンフィルム
サイズ
レギュラー
寸法(cm)
1枚当たり:44×32
対象動物
代表的な犬種例:ミニチュアダックスフンド、トイプードル、チワワ、パピヨン、マルチーズ 犬種はあくまでも目安ですので、使用方法に合わせてサイズをお選びください。