デオシート 消臭ラボ トイレシステム本体セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1台) 注文コード08222177 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質【犬の室内用トイレ】ポリプロピレン、ポリスチレン【犬の室内トイレ用フィルター】ウレタンフォーム(無機系抗菌剤使用)、親水剤【犬の室内トイレ用シート】綿状パルプ、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、吸水紙、ホットメルト接着剤、香料入り消臭マイクロカプセル 寸法(mm)1枚当たり:約480×409×42 サイズワイド 適応体重(kg)〜10 対象動物代表的な犬種例:ミニチュア・ダックスフンド、トイ・プードル、シー・ズー、ミニチュア・シュナウザー、ミニチュア・ピンシャー、ウェルシュ・コーギー・ペンブロークなど

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08222177 - 54141459 4520699681060 デオシート消臭ラボトイレシステム ユニ・チャーム デオシート消臭ラボトイレシステム ユニ・チャーム 1個 5,298 税込5,828 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする