デオシート キレイパッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(64枚) 注文コード 08222186 品番 -
参考基準価格(税別)¥847 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
材質表面材:ポリオレフィン、ポリエステル不織布、吸水材:ポリオレフィン、ポリエステル不織布、高分子吸水材、吸水紙、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリオレフィン、結合材:ホットメルト接着剤、外装材:紙 寸法(mm)1枚当たり:約430×290 サイズM 寸法(cm)1枚当たり:16×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする