ユニ・チャーム
ユニ・チャームの 動物用品
ユニ・チャームの シーツ/マット/床材
ユニ・チャームの ペットシーツ
デオシート キレイパッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(80枚)
注文コード
08222195
品番
-
参考基準価格(税別)
¥847
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
材質
表面材:ポリオレフィン、ポリエステル不織布、吸水材:ポリオレフィン、ポリエステル不織布、高分子吸水材、吸水紙、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリオレフィン、結合材:ホットメルト接着剤、外装材:紙
寸法(mm)
1枚当たり:約430×290
サイズ
S
寸法(cm)
1枚当たり:13×13