ユニ・チャーム
ユニ・チャームの 動物用品
ユニ・チャームの おむつ/トイレ用品
ユニ・チャームの トイレ本体
デオシート 消臭ラボ トイレシステム本体セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1台)
注文コード
08222220
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【犬の室内用トイレ】ポリプロピレン【犬の室内トイレ用フィルター】ウレタンフォーム(無機系抗菌剤使用)、親水剤【犬の室内トイレ用シート】綿状パルプ、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、吸水紙、ホットメルト接着剤、香料入り消臭マイクロカプセル
サイズ
レギュラー
適応体重(kg)
〜4
対象動物
代表的な犬種例:トイ・プードル、チワワ、パピヨン、マルチーズなど