シャープナー 簡易とぎ器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08223024 品番34536-007
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

2ステップシャープニング:1ダイヤモンドでの荒研2セラミックによる仕上げ。研ぎ溝とローラーの角度によって包丁に鋭い切味を甦らせることが可能。

用途高硬度(HRC66)のステンレス包丁も研ぎ可能。 材質本体:ABS樹脂、キャップ:ポリカーボネート、ロゴ:ステンレス 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.2×3.6×6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする