曜日別特売
3402 抗菌まな板 VitaCraft(ビタクラフト) 08224537

抗菌まな板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード08224537品番3402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800

新材質「特殊エラストマー」を採用。特殊な抗菌剤を練り込んでおり、半永久的な抗菌力で増殖を抑えます。木製のようにソフトな刃当たりで、包丁にも手にも負担がかかりません。表面はゴム製のように弾力性があり、雑菌の原因となる包丁傷がつきにくくなっています。安定感・刃当たり・水はけなど、快適な使い心地を追求した、高性能まな板です。

用途
半永久的に続く抗菌力でいつまでも清潔。ソフトな刃当たりで水はけもよく、快適な使い心地。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×24×0.6ベージュ仕様食器洗浄乾燥機使用可材質合成樹脂(特殊エラストマー)質量(g)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする