※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS標準スプロケットRS60 1Bタイプ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08224553
品番
RS60-1B13TQ
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
豊富な品揃えで標準化
ハブ溝なし
歯数
13
仕様
標準
材質
機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
19.05
歯幅(mm)
11.9
タイプ
ストロング品
種類
スプロケット
概略質量(kg)
0.76
列数
1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
79.6
外径(Do)(Φmm)
89
ローラ径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
RS60
ハブ長さL(mm)
32
ハブ径D
H
(mm)
57
下穴径d(Φmm)
15.9
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
〜35
注意
※本品は下穴のみの加工となっております。
軸穴は開いておりませんので、最大軸穴径までの範囲の、任意の大きさで開けて頂き、ご使用下さい。
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。