※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS標準スプロケットRS60 1Bタイプ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08224781
品番
RS60 1B42T
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
豊富な品揃えで標準化
ハブ溝なし
歯数
42
仕様
標準
材質
機械構造用炭素鋼材(歯形部)、一般構造用圧延鋼材(ハブ) 溶接仕様
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
19.05
歯幅(mm)
11.9
タイプ
標準品
種類
スプロケット
概略質量(kg)
6.2
列数
1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
254.92
外径(Do)(Φmm)
266
ローラ径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
RS60
ハブ長さL(mm)
45
ハブ径D
H
(mm)
93
下穴径d(Φmm)
23
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
〜63
注意
※本品は下穴のみの加工となっております。
軸穴は開いておりませんので、最大軸穴径までの範囲の、任意の大きさで開けて頂き、ご使用下さい。
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。