※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS60-1B54T RS標準スプロケットRS60 1Bタイプ 椿本チエイン 08224824 RS60-1B54T RS標準スプロケットRS60 1Bタイプ 椿本チエイン 08224824

RS標準スプロケットRS60 1Bタイプ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08224824 品番 RS60-1B54T
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

豊富な品揃えで標準化
ハブ溝なし

歯数54 仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材(歯形部)、一般構造用圧延鋼材(ハブ) 溶接仕様 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)19.05 歯幅(mm)11.9 タイプ標準品 種類スプロケット 概略質量(kg)9.3 列数1 ピッチ径(Dp)(Φmm)327.63 外径(Do)(Φmm)338 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RS60 ハブ長さL(mm)45 ハブ径DH(mm)93 下穴径d(Φmm)23 スプロケット形状B形 軸穴径(Φmm)〜63
注意
※本品は下穴のみの加工となっております。
軸穴は開いておりませんので、最大軸穴径までの範囲の、任意の大きさで開けて頂き、ご使用下さい。
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-12
用途:
機械部品
製造業

チェーンの回転用に加工して使用。特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする