※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISA-805S-BK-24.5 ミドリ安全 静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ISA-805S ミドリ安全 08227811 ISA-805S-BK-24.5 ミドリ安全 静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ISA-805S ミドリ安全 08227811

ミドリ安全 静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ISA-805S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 08227811 品番 ISA-805S-BK-24.5
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
大型エアクッションが、かかとの衝撃を吸収します。
最高水準の滑りにくさです。
軽量で幅広のワイド樹脂先芯です。
光を反射するリフレクタ付です。

用途運送業、各種軽作業、倉庫業 形状ローカット ブラック 質量(g)790 サイズ(cm)24.5 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA/合成ゴム(エアクッション) 機能踵衝撃吸収、耐滑、静電 足幅EEE 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする