ISA-805S-BK-25.0 ミドリ安全 静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ISA-805S ミドリ安全 08227820

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISA-805S-BK-25.0 ミドリ安全 静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ISA-805S ミドリ安全 08227820
ISA-805S-BK-25.0 ミドリ安全 静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ISA-805S ミドリ安全 08227820

ミドリ安全 静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ISA-805S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード08227820品番ISA-805S-BK-25.0
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
大型エアクッションが、かかとの衝撃を吸収します。
最高水準の滑りにくさです。
軽量で幅広のワイド樹脂先芯です。
光を反射するリフレクタ付です。

用途
運送業、各種軽作業、倉庫業
形状ローカットブラック質量(g)810サイズ(cm)25規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム(エアクッション)機能踵衝撃吸収、耐滑、静電足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする