曜日別特売
FS-SA-1S32BB1200ABD Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1S32~ 堀内機械 08228684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS-SA-1S32BB1200ABD Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1S32~ 堀内機械 08228684
FS-SA-1S32BB1200ABD Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1S32~ 堀内機械 08228684

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1S32~

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ストローク長(mm)1200
構造タイロッド式 標準
内容量1個注文コード08228684品番FS-SA-1S32BB1200ABD
参考基準価格(税別)¥96,100販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

【高信頼性を実現】
ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。
油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。
【理想的なクッション機構】
テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。

内径(mm)32ストローク長(mm)1200呼び圧力7構造タイロッド式 標準材質(パッキング)二トリルゴム取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする