イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
チップ 16ER
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
08231115
品番
16ER1.5TR IC908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC908
形状
三角形
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.1
穴の形状
円筒穴