※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ 16ER

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 08231185 品番 16ER12UN IC908
参考基準価格(税別)¥15,050 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質IC908 トラスコ品番620-0745 形状三角形 切刃長さ(mm)9.525 コーナー半径(mm)0.26 穴の形状円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする