画像準備中

チップ 16IR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 08231623 品番 16IR16UN IC908
参考基準価格(税別)¥12,950 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
材質IC908 形状三角形 切刃長さ(mm)9.525 コーナー半径(mm)0.09 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする