イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
チップ 16IR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
08231632
品番
16IR18UN IC908
参考基準価格(税別)
¥12,950
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
材質
IC908
形状
三角形
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.07
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応