ユニ・チャーム
ユニ・チャームの 動物用品
ユニ・チャームの おむつ/トイレ用品
ユニ・チャームの トイレ本体
デオシート 足上げワンちゃん用壁貼りガード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
注文コード
08231636
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
表面材:ポリオレフィン不織布/吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸収材/防水材:ポリエチレンフィルム/結合材:ホットメルト接着剤/止着材:ポリプロピレン/外装材:ポリエチレンフィルム
寸法(mm)
1枚当たり:約660×480×45
サイズ
ワイド
寸法(cm)
床側のシート:60×43