画像準備中

チップ 16IR

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 08231736 品番 16IR8W IC908
参考基準価格(税別)¥12,950 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質IC908 形状三角形 切刃長さ(mm)9.525 コーナー半径(mm)0.39 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする