イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
チップ 22ER
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
08231921
品番
22ERMN60 IC908
参考基準価格(税別)
¥14,650
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC908
形状
三角形
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.32
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応