※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ 22ER

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード08231937 品番22ERN60 IC908
参考基準価格(税別)¥25,450 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質IC908 トラスコ品番620-4368 形状三角形 切刃長さ(mm)12.7 コーナー半径(mm)0.32 穴の形状円筒穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする