シービージャパン
シービージャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シービージャパンの グラス・食器・カトラリー
シービージャパンの マグカップ・グラス・コップ
GOMUG ST. /ゴーマグ スタッキング 285ml
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08235310
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スタッキング出来る取っ手付き保温・保冷マグ
材質
ステンレス
色
オレンジ
容量(mL)
285
高さ(mm)
95
質量(g)
136
縦(mm)
78
横(mm)
104