GOMUG ST. /ゴーマグ スタッキング 285ml

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08235328 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スタッキング出来る取っ手付き保温・保冷マグ

材質ステンレス アイボリー 容量(mL)285 高さ(mm)95 質量(g)136 縦(mm)78 横(mm)104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする