シービージャパン
シービージャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シービージャパンの グラス・食器・カトラリー
シービージャパンの マグカップ・グラス・コップ
GOMUG+CUP
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08235337
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
電子レンジで温め直しが出来るカップ付き
材質
[マグ]ステンレス鋼[カップ]ポリプロピレン
色
モカ
サイズ
S
高さ(mm)
112
質量(g)
144
容量(L)
マグ:0.3、カップ:0.25
縦(mm)
80
横(mm)
80