GOMUG+CUP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08235346 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

電子レンジで温め直しが出来るカップ付き

材質[マグ]ステンレス鋼[カップ]ポリプロピレン グレージュ サイズS 高さ(mm)112 質量(g)144 容量(L)マグ:0.3、カップ:0.25 縦(mm)80 横(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする