シービージャパン
シービージャパンの 料理道具
シービージャパンの まな板・解凍ボード
シービージャパンの プラスチックまな板
atomico 立てて乾かせる畳めるまな板 ワイド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08235529
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
魚やごぼうなど長い食材を切りたいときにスペースを無駄なく使えるワイドタイプ
材質
ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
色
ダークグレー
高さ(mm)
2
質量(g)
130
縦(mm)
150
横(mm)
440