シービージャパン
シービージャパンの 料理道具
シービージャパンの まな板・解凍ボード
シービージャパンの プラスチックまな板
atomico 立てて乾かせる畳めるまな板L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08235538
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
大きい食材や複数の食材を切りたいときにしっかり食材が収まるラージサイズ
材質
ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
色
ダークグレー
高さ(mm)
2
質量(g)
235
縦(mm)
420
横(mm)
297