※サンプル画像(実物とデザインが異なります)

1成分形アルコール型クリーンルーム用シリコーンシーリング材 SE-5088(各種カラー)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(330mL×1本) ホワイト 注文コード08235556 品番SE-5088
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

1成分形アルコール型のシリコーンシーリング材です。ホワイト、アイボリー、ライトグレー 2 の 3 色を取りそろえております。1 成分形のため容易に充填でき室温で硬化します。非流動タイプのシーリング材であり、空気中の水分で硬化しシリコーンゴムになります。半導体、精密光学機器、電子機器を取り扱うクリーンルームで問題となる微粒子汚染の原因の 1 つとされる低分子シロキサンを低減させたシリコーンシーリング材です。

用途クリーンルーム内の各種目地シール、パネルの接着など。 その他低分子シロキサン含有量(D4-D10) ppm:24 ホワイト 硬さ19(JIS タイプA) 荷姿330mlカートリッジ 伸び(%)534 引張強度(MPa)1.74 密度(g/cm3)1.41 外観ペースト状 タックフリータイム(分)22 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量10g RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※出荷規格ではありません。
※納期は標準納期ですので生産状況により前後する可能性があります。長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお控えください。
※確実な接着を実現するためにガラス、金属、多孔質類に関してはプライマーを必ずご使用ください。また、必ず事前に同じ材料で接着性を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする