MLH8065M 4P 0.2KW 富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機 08238273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLH8065M 4P 0.2KW 富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機 08238273 MLH8065M 4P 0.2KW 富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機 08238273

富士低圧三相モータ(屋内用)

(11件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.2 定格電圧(V)200/200-220 注文コード08238273 品番MLH8065M 4P 0.2KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は出力・定格電圧・内容量など146種類から選べます 他の種類を見る

【軽量化!】
アルミフレーム機種メニュー拡充。
最大質量40%ダウン実現。
【低騒音!】
同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。
【すぐれた運転特性!】
高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。
【保守・メンテが容易!】
据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。
軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。

出力(kW)0.2 電源三相 定格電圧(V)200/200-220 定格周波数(Hz)50/60 取付方式脚取付、屋内IMB3(F11)端子箱付き 枠番63M 質量(kg)6 極数4 使用温度範囲(℃)-20〜+40 寸法L(mm)218 寸法H(mm)129 規格JIS C 4210 軸受呼び番号運転側:6202ZZ、反運転側:6202ZZ フレーム鋼板 寸法A(mm)115 モータータイプ汎用モーター 寸法F(mm)40 寸法S(mm)11h6 寸法D(mm)131 寸法E(mm)50 寸法C(mm)63 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 寸法M(mm)130 寸法N(mm)110 寸法J(mm)30 絶縁種別E 本数(口出線)3本 寸法G(mm)2.3 寸法K(mm)22 寸法Q(mm)23 回転方向CCW(負荷側より見て反時計方向) 使用湿度範囲100%RH以下(但し、結露なきこと) 寸法R(mm)103 寸法U(mm)1 塗装色マンセルN5(灰色) 始動方式直入始動 寸法XB(mm)40 寸法QR(mm)1 寸法Z1(mm)7 寸法Z2(mm)21 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 寸法KL(mm)89 設置場所屋内 標高(m)1000以下 寸法KA(mm)- 雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと 寸法KD(mm)12×15 寸法KG(mm)- 時間定格S1(連続)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
モーターを動かすために使用
三晃アグリサービス株式会社 様 (製造業)

問題無く使えます。しかし、粉塵が多い場所で使用するため、モーターから直接リード線が出ている商品を希望します。そのような商品はもう作らないのですか?

2024-11-11
用途:
木工用機械
シブテック 様 (その他業種)

速やかな納期で、ユーザー様にも喜んで頂き大変感謝です。

対象商品:
18816315
2024-09-07
用途:
機械のメンテナンス

JIS規格品なので、安心してつかえます。今回は安く買えてよかったです。

対象商品:
18816315
2024-07-24
用途:
かくはん機
大積五十嵐養鯉場 様 (農・林・水産業)

問題なく交換できました。急ぎだったので配送が早く助かりました。

対象商品:
18816324
2023-07-04
用途:
扇風機用

工場内で使用する扇風機用に購入。特に問題ありません。

対象商品:
18816324
2022-12-13
用途:
研磨用機械のモーター
製造業

埃がすごく発生する場所で使用していますが、問題なく使用できています。同様のモーターを複数使用していますので、交換が必要になった場合は、また注文しようと思います。

対象商品:
18816324
2019-10-24
用途:
扇風機のモーター
農・林・水産業

牛舎で使用する扇風機のモーターとして購入しました。問題なく使用できます。

対象商品:
39226275
2014-07-01
用途:
温室の自動開閉装置
オーキッド・タカノ 様 (農・林・水産業)

2台購入したうちの、一台のベースが曲がっていました。
幸い自分で調整できる範囲なので良かったんですが、新品でこのようではこのメーカーの商品は今後避けたいと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする