ディック ニューストッパー

(63件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1000個×10袋) 注文コード 08238517 品番 No.16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

手締め用PPバンド専用ストッパー。
プラスチック製の手軽で迅速な締具で、大切な荷物をしっかりと梱包します。
従来の市販品と異なり、単にバックルにバンドの『輪』を入れて引き戻すだけの簡単な操作で梱包ができます。

適合PPバンド幅15.5mm 寸法(mm)16 タイプフラットタイプ 強度(kg)60
化学物質安全性参考資料:
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量5以上のご注文無料
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02445913
2023-10-25
用途:
倉庫での作業時

現場作業員から使いやすいと好評で、リピート注文しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02445904
2023-01-04
用途:
製品の荷造り用
株式会社恒川工業 様

引っ張り強さに負けず、変形もしないので安心して使用できる

対象商品:
02445904
2020-12-24
用途:
小口発送用梱包
株式会社ビー・エヌ 様

以前から使用させてもらっています。屈曲部も弱くなく安心して使用できます。

対象商品:
02445904
2020-12-24
用途:
商品の結束時に使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

毎回5〜6000個づつ購入しています、一袋1000個入りでお買い得と思います、また購入します。

対象商品:
02445913
2020-10-08
用途:
重量梱包に使用
西山産業株式会社 様

初めて爪立ちタイプで初めて使用しました。
つくりはしっかりしています。
結果は、爪は ない方がやりやすいかもと思いました。

対象商品:
02445913
2020-05-29
用途:
畳の結束
株式会社三島興業 様 (建設業・工事業)

満足しています。
ストッパー固定が簡単ですので作業もはかどります。

対象商品:
02445904
2020-01-18
用途:
工場で加工した商品を梱包時に使用
株式会社三井ピーシーオー 様

長年を使って来ている梱包用品として、使っていますので、これからも続けて使用します

対象商品:
08238517
2019-10-04
用途:
住宅用木部材・パネル等の梱包
篠崎木工株式会社 様

ストッパーの折り込んだ爪が、飛んでしまう事がある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PPバンド用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする