メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 養生テープ
養生用テープ 黄/黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
08240499
品番
190026
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
グリーン購入法適合品です。
ラミネート層を除くテープ基材に、プラスチック重量比55%以上の再生材料を使用しています。
用途
危険表示用に。
仕様
屋内用
トラスコ品番
662-1521
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.105
色
黄/黒
長さ(m)
25
基材
ポリエチレンラミネートPET布
粘着剤
合成樹脂粘着剤
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
2.5
引張強度(N/10mm)
30