本体

COK-B220WM 電気圧力鍋<TIGER COOKPOT> タイガー魔法瓶 08248768 COK-B220WM 電気圧力鍋<TIGER COOKPOT> タイガー魔法瓶 08248768 COK-B220WM 電気圧力鍋<TIGER COOKPOT> タイガー魔法瓶 08248768 COK-B220WM 電気圧力鍋<TIGER COOKPOT> タイガー魔法瓶 08248768

電気圧力鍋<TIGER COOKPOT>

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08248768 品番 COK-B220WM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

1台で11役!圧力調理の「時間」に着目した電気圧力鍋「TIGER COOKPOT」。
1台11役で肉料理から発酵や炊飯までマルチに活躍(うま圧・高速・スロー・低温・無水・発酵・ベイク・炊飯・茹で・温め・炒め)。
・選べる2つのモード
【オートモード(42メニュー)】
それぞれのメニューに合わせた火かげん、調理時間で自動調理します。
【マニュアルモード】
「うま圧」「高速」「スロー」「無水」「温め」「発酵」「ベイク」「炒め」の8つのメニューから選べ、火かげんや調理時間を料理やそのときの状況に合わせて手動で設定可能です。
・食材は柔らかいのに、おいしい食感も味わえるおいしさにこだわった「うま圧」
タイガー独自の最適でやさしい圧力(約1.15気圧)で、調理を開始してから食べられるまでの行程時間を短くしました。食材のおいしい食感を味わうことができ、時短とおいしさの両方を叶えます。
・お手入れパーツは内なべ、つゆ受け、内ぶたの3点だけ。つゆ受け、内ぶたは食洗機に対応しており、使った後の後片付けもラクにできます。

質量(kg)約3.6 マットホワイト 容量(L)1.2(うま圧、高速)、1.4(その他調理) 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1.1 定格消費電力(W)650 機能(自動メニュー数)43、(手動メニュー数)8、(最大予約設定時間)12時間、(最大保温時間)12時間 設定温度(℃)(発酵)30-60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.1×27.4×22.6 炊飯容量【白米】0.18-0.54L(1-3合) 満水容量(L)2.2 最高圧力(kPa)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする